曜日別特売

クリスマス装飾品 エアーディスプレイ ベアステッキ

クリスマス装飾品 エアーディスプレイ ベアステッキ - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 エアーディスプレイ ベアステッキ - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 エアーディスプレイ ベアステッキ - ストア・エキスプレス

キャンディケーンのステッキを持ったくまのエアブロードール。高さ150cmのサイズで、店頭やエントランスに設置すればかわいらしいクリスマスの雰囲気を演出できます。存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。愛らしい表情で子供連れのお客様にも喜ばれるディスプレイです。

仕様
LEDライト:常点、DCアダプター式、室内仕様
材質
ナイロン・ABS樹脂・塩化ビニル
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×60×150 収納時:28×21×31
内容量
1台
注意
※大型商品のため、付属しているフックやひもなどで必ず固定をしてください
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059239117892-1044
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥616/税込¥678
北海道地方数量1につき¥1,008/税込¥1,109
沖縄地方数量1につき¥1,568/税込¥1,725
離島数量1につき¥1,568/税込¥1,725

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする