ハウスホールドジャパン
JF13 バイオマス規格袋13号 透明
規格袋です。
色
透明
形態
ケース販売
商品タイプ
バイオマス規格袋
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230025
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1ケース(100枚×30パック)
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。突起物を入れると材質上破れることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925627
4580287294560
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください