曜日別特売

電極洗浄トレー NFG84010 【末尾0~9同一商品】

電極洗浄トレー NFG84010 【末尾0~9同一商品】 - アマノ[事務用品/清掃用品]

ミストコレクターEM-15e2、EM-30e2の集塵極洗浄トレーです。
電極の漬け置き洗浄に適したサイズのトレーです。
品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。

用途
ミストコレクター電極洗浄用
トラスコ品番
572-2732
適合機種
EM-15e2、EM-30e2
材質
ポリプロピレン
内容量(L)
166.8
外寸(mm)
700×600×500
内寸(mm)
628×533×476
内容量
1個
注意
※品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05939137NFG84010
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする