電極洗浄トレー NFQ83500 【末尾0~9同一商品】
ミストコレクターEM-8e2/EM-8e3の電極洗浄トレーです。
電極の漬け置き洗浄に適したサイズのトレーです。
品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
- 用途
- ミストコレクター電極洗浄用
- トラスコ品番
- 574-6279
- 適合機種
- EM-8e2(1個)EM-8e3(1個)
- 材質
- ポリプロピレン
- 内容量(L)
- 108
- 外寸(mm)
- 503×503×519
- 内寸(mm)
- 458×458×492
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集塵機アクセサリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05938961 電極洗浄トレー NFQ83500 【末尾0~9同一商品】 - アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05938961-261020-02.jpg)







![エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938647-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938638-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938796-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938821-261020-02.jpg)