IP-3用フィルター
高圧集塵機フィルターユニットIP-3用成形フィルターです。
パッキン付
- 用途
- 粒径10μm程度の乾いた一般粉体用です。
- トラスコ品番
- 421-1773
- 適合機種
- IP-3(1個)
- 材質
- ポリエステル
- 縦×横×奥行D(mm)
- (本体)391×480×425
- 内容量
- 1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※フィルターは定期的に交換してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集塵機アクセサリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05939058 IP-3用フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05939058-261020-02.jpg)







![エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938647-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938638-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938796-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938821-261020-02.jpg)