IX-5D用フィルター
高圧集塵機フィルターユニットIX-5D用制電微粉仕様フィルターです。
水洗い可能です。
パッキン・アース線付
- 用途
- 粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用です。
- トラスコ品番
- 421-0233
- 適合機種
- IX-5D(1個)
- 材質
- ポリエチレン
- 縦×横×奥行D(mm)
- (本体)615×480×425
- 内容量
- 1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※フィルターは定期的に交換してください。
※破れや損傷がある場合は速やかに交換してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集塵機アクセサリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05938909 IX-5D用フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05938909-261020-02.jpg)







![エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938647-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938638-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938796-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938821-261020-02.jpg)