曜日別特売

超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 ネック付

超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 ネック付 - TOTIME

【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。
【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。
【過去展示会参加歴】JIMTOF2022、 MECT2023、JIMTOF2024、MEX金沢2025、MECT2025、JIMTOF2026.等々
【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。
【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。

用途
SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用
【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下、合金鋼HRC45辺り、焼入鋼HRC50辺り、鋳物、ステンレスチタン合金、 耐熱合金、 銅、ナイロン樹脂系
材質
超硬合金
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/スクエア
表面処理
GS
ネック型
ネックあり
コーティング
META-GOLD(メタ・ゴールド)
刃先
0.2C
母材
TU44
リード角(°)
43/46°
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82933186T4346-080MT-8-12-24NL60-4F60128824
¥10,040
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933430T4346-060MT-6-9-30NL75-4F7596630
¥7,320
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933579T4346-030MT-6-4-9NL50-4F504639
¥5,550
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934620T4346-100MT-10-15-50NL100-4F10015101050
¥19,220
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934656T4346-080MT-8-12-40NL100-4F100128840
¥13,920
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932879T4346-040MT-6-6-12NL50-4F5066412
¥5,780
¥4,698
¥5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933107T4346-040MT-6-6-20NL75-4F7566420
¥7,320
¥5,898
¥6,488(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933326T4346-050MT-6-8-25NL75-4F7586525
¥7,320
¥5,898
¥6,488(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933561T4346-160MT-16-24-48NL100-4F10024161648
¥43,920
¥35,980
¥39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933615T4346-200MT-20-30-60NL120-4F12030202060
¥79,520
¥63,980
¥70,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933877T4346-200MT-20-30-100NL150-4F150302020100
¥93,690
¥74,980
¥82,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933911T4346-160MT-16-24-80NL150-4F15024161680
¥61,140
¥48,980
¥53,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934069T4346-120MT-12-18-36NL100-4F10018121236
¥24,620
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934157T4346-050MT-6-8-15NL50-4F5086515
¥5,780
¥4,698
¥5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934175T4346-120MT-12-18-60NL110-4F11018121260
¥25,520
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934279T4346-030MT-6-4-15NL75-4F7546315
¥7,030
¥5,698
¥6,268(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934401T4346-060MT-6-9-18NL50-4F5096618
¥5,780
¥4,698
¥5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934717T4346-100MT-10-15-30NL75-4F7515101030
¥15,480
¥12,980
¥14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする