曜日別特売

iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護

iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコムiPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP スタンド機能付 マット加工 極限保護 - エレコム

磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。

用途
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。
リングを引き出すだけでスタンドとして使用可能。縦置き・横置きに対応し、動画視聴やビデオ通話を快適に楽しめます。
スタンドの角度によっては、使用できない場合があります。
指紋が付きにくく、手触りの良い特殊なマット加工(ラバーコート)を採用しています。
周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品は、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をできかねますので予めご了承ください。
スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品を合成皮革などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
対応機種
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
ワイヤレス充電対応
○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-A26DMGSTKCWH 0608619806086198PM-A26DMGSTKCWHホワイト
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
PM-A26DMGSTKCBK 0608721206087212PM-A26DMGSTKCBKブラック
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする