曜日別特売

iPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護

iPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコムiPhone18 Pro Max ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 極限保護 - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
フラップを閉じた状態で強い衝撃や圧力を与えないでください。画面などが破損・損傷する可能性があります。
使用環境によっては、読み取りエラーなどカードをポケットに入れたままで使用できない場合があります。 その場合は、別売りの読み取りエラー防止シートをご使用、またはカードを取り出してご使用ください。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をできかねますので予めご了承ください。
機器本体のデジタルコンパスに影響が出る可能性があります。
本製品を合成皮革などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
セット内容
ケース本体×1、ハンドストラップ×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、亜鉛合金
対応機種
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
ワイヤレス充電対応
○
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-A26DPLFY4KGB 0608600606086006PM-A26DPLFY4KGBグレージュ
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
PM-A26DPLFY4KBK 0608625006086250PM-A26DPLFY4KBKブラック
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする