曜日別特売

のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~ 23.8 インチ ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属

のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~ 23.8 インチ ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 - エレコム

移動中やオフィスなど、人目が気になるシーンでも安心。左右からの視線をブロックし、プライバシーを守るのぞき見防止フィルターです。

用途
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードする、のぞき見防止フィルターです。
画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
反射率約5.3%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を約99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
タッチパネルに対応しています。
フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。
薄型設計のため、環境や繰り返しの着脱により、端(エッジ)が反りやすくなる場合があります。浮きを抑えて画面に密着させるため、画面上部(上端から約10mm付近)に付属のスライド用シールを貼ってご使用ください。
内容量
1個
注意
※ご購入前に、お持ちのパソコンサイズと対応サイズをご確認ください。
※汎用タイプのフィルムです。
※取付パターンが3種類あるため、用途に合った取付方法をご使用ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06085787EF-PF1D14W10
¥6,960
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
06085988EF-PF1D16W10
¥9,060
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
06086329EF-PF1D156W9
¥7,800
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
06086548EF-PF1D133W9
¥6,550
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
06086636EF-PF1D133W10
¥6,550
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
06086706EF-PF1D14W9
¥6,960
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする