曜日別特売

ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーパンツ YONEX

ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーパンツ YONEX - ヨネックス(YONEX)ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーパンツ YONEX - ヨネックス(YONEX)

赤外線で充熱して、暖かい。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システム。一定時間赤外線を照射し続けたとき、従来の防寒系素材に比べて表面温度に約3~7℃の違いが出ます。

仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610326080107M
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
0610423180107O
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
0610541280107L
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする