2極管アレスタ
2極 リード線径 0.8mm
小型 電流耐量大
直流放電開始電圧 350V
サイズ(mm):Φ4.7×5
- 電圧
- 【DCホールドオーバー】DC52V, ITU-T K. 12/ Test 1_150ms以下
- 質量(g)
- 約0.7
- 適合規格
- RoHS、UL
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC100V_10,000以上
- 使用温湿度範囲
- -30℃~+65℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 寿命
- インパルス:10/1000μs, 100A_300回
- 保管温湿度範囲
- -30℃~+65℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 交流電流
- 耐量:AC5A, 1s_10回
- 放電開始電圧(V)
- 【インパルス】100/μs_650以下,インパルス:1k/μs_750以下【直流】100V/s_350±20%
- 静電容量(pF)
- 1MHz_1.0以下
- 耐インパルス電流(kA)
- 8/20μs, 5_+5回, -5回
- 内容量
- 1箱(200個)
避雷器 の新着商品
カテゴリ



























