2極管アレスタ
2極 リード線径 0.8mm
小型 電流耐量大
直流放電開始電圧 6000V
サイズ(mm):Φ8×13
- 質量(g)
- 約1.7
- 適合規格
- RoHS、UL
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC1000V_10000以上
- 使用温湿度範囲
- -40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 寿命
- インパルス:10/1000μs、500A_10回
- 保管温湿度範囲
- -40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 交流電流
- 耐量:AC、1A、1s/10回
- 放電開始電圧(V)
- 【インパルス】100/μs_8000以下【直流】5kV/s_6000±20%
- 静電容量(pF)
- 1MHz_1.0以下
- 耐インパルス電流(kA)
- 8/20μs、1_+5回、-5回,8/20μs、5_1回
- 内容量
- 1個(5個)
避雷器 の新着商品
カテゴリ



























