アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas
スモールロゴ レギュラーフィット 起毛トリコット 裏地フード付きウインドジャケットは、悪天候に自信を持って立ち向かえるようにデザインされている。レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地が特徴で、快適でカスタマイズ可能なフィット感とリラックスした着用感を実現している。タフタ構造は耐久性を考慮して設計されており、風からしっかり保護。散歩に出かけるときも、アウトドアアクティビティで重ね着する場合でも、このジャケットはアディダスのさりげないアティテュードで機能的なスタイルを引き立たせる。
- 仕様
- レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地、防風性
- 色
- ブラック
- サイズ
- J/XL
- 混率(%)
- リサイクルポリエステル100
- 性別
- ユニセックス
- 内容量
- 1枚
スポーツウェア の新着商品
カテゴリ






























