曜日別特売

アートライン スティックス ブラッシュマーカー 筆ペンタイプ

アートライン スティックス ブラッシュマーカー 筆ペンタイプ - シヤチハタ

筆ペンタイプで、太い線から細い線まで思いのまま!
しなやかなペン先で、柔軟なストロークを実現。
思いのままに描けて、イラストレーションに最適です。
40色の豊富なカラーバリエーションから、お好みに合わせてお選びいただけます。

色
ブラック/ブルー/レッド/グリーン/ブラウン/オレンジ/パープル/イエロー/ピンク/マゼンタ/アプリコット/ライトブルー/ロイヤルブルー/スカイブルー/ターコイズ/イエローグリーン/ダークグリーン/ダークレッド/ダークブラウン/グレイ/ダークオレンジ/クロムイエロー/ライトイエロー/ペールパープル
質量(g)
237
タイプ
筆記幅:筆タイプ
本体寸法(mm)
126.0×25.0×188.0
インク
水性染料
内容量
1セット(24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06100749EPFS-F/24W
¥3,600
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする