シュロ縄 (緑)

シュロ縄 (緑) - 伝蔵

自然にやさしい天然シュロを使用しています。
植物と調和する色合いです。

用途
植物の結束に。
支柱、杭などの固定に。
造園、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
383-1376
材質
シュロ
色
グリーン
長さ(m)
15
線径(Φmm)
3
内容量
1箱(50本)
注意
※多少色落ちすることがあります。
※一度水ですすいでからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089847K120
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする