フック付き吸盤 2個入り
吸盤径約47mm、フック高さ約44mmのコンパクトなフック付き吸盤!
フック部と吸盤がクリアー素材で、車内やご家庭などさまざまな場所で使用できる汎用タイプ
吸盤で固定するだけで簡単に取り付けでき、ちょっとした小物の吊り下げなどに便利!!2個入り
- 用途
- 内装/アクセサリー小物
- 内容量
- 1セット
注意
※吸盤を取り付ける面の汚れ・油分・水分などを取り除いてから使用してください※凹凸のある面やザラついた面など、吸盤が密着しにくい場所では使用できない場合があります
※吸盤の固定状態を確認したうえで使用してください
※吊り下げる物の重量や形状によっては、吸盤が外れる場合があります
※重量物や落下すると危険な物の吊り下げには使用しないでください
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ