Vivotek 5MP 屋外バレット型AIカメラ

Vivotek 5MP 屋外バレット型AIカメラ - Vivotek

5メガピクセルの屋外対応バレット型AIネットワークカメラです。
ビジョンオブジェクト分析で人と車両を検知。
Smart VCAによる正確なアラーム。
最大30mまで有効なIRを搭載(スマートIR)。
IK10認証の金属製ハウジング。
トレンドマイクロIoTセキュリティによるサイバー保護。

仕様
WDR技術:WDR Pro
タイプ
アイリス:固定焦点
レンズ
電動バリフォーカル、リモートフォーカス
最大解像度
2880×1616(5MP)
フラッシュ
256MB
焦点距離(mm)
f=2.7~13.5
使用CPU
マルチメディア SoC(System-on-Chip)
シャッター速度(秒)
1/5~1/32000
内蔵RAM
512MB
F値
F1.6~F3.1
画角
111.0°~ 32.2°(水平)、57.0°~ 18.0°(垂直)、136.0°~ 37.0°(対角線)
イメージセンサー
1/2.7" プログレッシブ CMOS
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06088682IB9380-HTV-V2
¥69,118
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする