Vivotek 5MP 屋外ドーム型AIカメラ
5メガピクセルの屋外対応ドーム型AIネットワークカメラです。
ビジョンオブジェクト分析で人と車両を検知。
Smart VCAによる正確なアラーム。
最大30mまで有効なIRを搭載(スマートIR)。
IK10認証の金属製ハウジング。
トレンドマイクロIoTセキュリティによるサイバー保護。
- 仕様
- WDR技術:WDR Pro
- タイプ
- アイリス:固定焦点
- レンズ
- 電動バリフォーカル、リモートフォーカス
- 最大解像度
- 2880×1616(5MP)
- フラッシュ
- 256MB
- 焦点距離(mm)
- f=2.7~13.5
- 使用CPU
- マルチメディア SoC(System-on-Chip)
- シャッター速度(秒)
- 1/5~1/32000
- 内蔵RAM
- 512MB
- F値
- F1.6~F3.1
- 画角
- 111.0°~32.2°(水平)、57.0°~18.0°(垂直)、136.0°~37.0°(対角線)
- イメージセンサー
- 1/2.7" プログレッシブ CMOS
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ























