曜日別特売

コンパクトスタイル20L(フィルム包装)

コンパクトスタイル20L(フィルム包装) - ジャパックス

用途に合わせて使い分け、食器やグラス、調理器具などの台所用品洗浄用 キッチンスポンジ
キッチンスポンジ 5個入り ネットタイプ 、横150mmx縦80mm x 高さ20mm、グラス 食器用 スポンジです。
泡立ちのよいスポンジを、食品カスが入りにくい細かなネットで包んだクリーナー(スポンジ)です。
折り曲げて、お皿やグラスをはさんで洗える便利なネットタイプのクリーナー(スポンジ)です。
5色入りで、使用用途で使い分けができるキッチンスポンジです。
ガラス・プラスチック・陶磁器・ホーロー・樹脂加工品など食器、調理器具の汚れ落としに最適です。
ご家庭、外食産業や飲食店、店舗、レストラン、食品工場など幅広い場面で活用できます。

材質
HDPE
形状
スポンジ
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
縦(mm)
600
横(mm)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(50枚×30冊)
注意
※本品は食器、調理器具などの台所用品洗浄用です。台所用品以外のものに使用しないでください。
※使いはじめの際は、多少臭気のでる場合がありますので、流水で数回洗ってからご使用ください。
※洗剤は必ず台所用中性洗剤を使用してください。塩素系、酸素系の漂白剤、d-リモネン漂白剤を含む洗剤は本品が劣化する原因になりますので使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※軟化、変形の原因になりますので火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※キズやくもりが気になるものに使用する際は、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
※包丁などを洗う場合は刃でネットやスポンジを切らないようにご注意ください。
※熱い鍋やフライパンなどは洗わないでください。
※ねじるようなしぼり方はお避けください。
※使用後はよく洗い、水気をきって乾燥させてください。
※本品は消耗品です。使用を続けることにより素材が摩耗、劣化します。また使用や保管状況によって比較的早く摩耗、劣化しますのでご購入後早めのご使用をお勧めします。
※スポンジはまれに変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。
※スポンジを廃棄する時は自治体の定める方法により分別(区分)してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06125100CS23
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする