コンパクトプロジェクト 30L
収納に便利な小さく折りたたまれたポリ袋(柔軟性に優れ突起物にも強い ツルツル タイプ)
30Lサイズ、横500mmx縦700mm、厚み0.022mmのポリ袋(ゴミ袋)です。
中が透けて見える透明タイプ、10枚組のポリ袋(ゴミ袋)です。
一般的な商品(ゴミ袋)より、更に小さく折りたたんだ コンパクトタイプ のポリ袋(ゴミ袋)です。
コンパクト包装のためキッチン等、場所を選ばずスッキリ収納できます。
室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンにメタロセンを配合し、強度が大幅アップ。
ツルツルとした柔らかな材質で柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強いポリ袋(ゴミ袋)です。
ご家庭や事務所、ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- LLD+META
- 形状
- 平袋
- 厚さ(mm)
- 0.022
- 色
- 透明
- 縦(mm)
- 700
- 横(mm)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(10枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























