曜日別特売

トワレット サニタリーパック マチ付BOX

トワレット サニタリーパック マチ付BOX - ジャパックス

トイレコーナーやオムツ・汚物処理袋、ペットの糞処理、小さなごみ箱用など多目的に使えるポリ袋(ツルツル タイプ)
サニタリー用、横300mm(仕上幅160mm+マチ140mm)x縦400mm、厚み0.020mm、中身が見えにくいグレー色のゴミ袋(ポリ袋)です。
トイレコーナー用、オムツ・汚物処理袋、ペットの糞処理用、小さなごみ箱用など多目的に使えます。
BOX(箱入り)だから置きやすく、1枚ずつ取り出しやすくなっています。
マチ付きタイプのため容器にフィットしやすくなっています。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
オフィスやホテル、公共施設、病院や介護施設、飲食店や外食産業、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
LLDPE
形状
マチ付き
厚さ(mm)
0.02
色
グレー
縦(mm)
400
横(mm)
300(160+140)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(20枚×120冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※パッケージ(包装)は紙材のため、取出し口開封時に、ミシン目部分より紙粉がまれに製品に付着することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06126141SS06
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする