曜日別特売

バイオマス10% 30Lポリ袋コンパクト

バイオマス10% 30Lポリ袋コンパクト - ジャパックス

収納に便利な小さく折りたたまれたポリ袋(バイオマス10%配合 シャカシャカ タイプ)
30Lサイズ、横500mmx縦700mm、厚み0.013mmのポリ袋(ゴミ袋)です。
中が少し見えにくい白半透明タイプ、10枚組のポリ袋(ゴミ袋)です。
本袋(ゴミ袋)を広げた状態から1/32に折りたたんだ32折り コンパクトタイプ のポリ袋(ゴミ袋)です。
一般的な商品(ゴミ袋)は8折り(1/8)となります。
1枚ずつ小さく折りたたみ、10枚を重ねているので1枚ずつ簡単に取り出せます。
コンパクト包装のためキッチン等、場所を選ばずスッキリ収納できます。
室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるポリ袋(ゴミ袋)です。
植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を10%配合したポリ袋(ゴミ袋)です。
一般社団法人日本有機資源協会、バイオマスマーク認定商品(認定番号 130017)。
ご家庭や事務所、ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
HD+バイオマス10%
形状
平袋
厚さ(mm)
0.013
色
白半透明
縦(mm)
700
横(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
130017
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1ケース(10枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06125827KHG34
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする