バイオマス10% 90Lポリ袋コンパクト
収納に便利な小さく折りたたまれたポリ袋(バイオマス10%配合 シャカシャカ タイプ)
- 材質
- HD+バイオマス10%
- 形状
- 平袋
- 厚さ(mm)
- 0.02
- 色
- 白半透明
- 縦(mm)
- 1000
- 横(mm)
- 900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バイオマスマーク
- 認定
- バイオマスマーク認定番号
- 130017
- バイオマス配合率(%)
- 【バイオマス】10
- 内容量
- 1ケース(5枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























