曜日別特売

バイオマス10% メタ配合ポリ袋45L

バイオマス10% メタ配合ポリ袋45L - ジャパックス

環境に配慮したバイオマス10%配合ポリ袋
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.025mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンにメタロセンを配合し、強度が大幅アップ。
ツルツルとした柔らかな材質で柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を10%配合した、環境にやさしいゴミ袋(ポリ袋)です。
一般社団法人日本有機資源協会、バイオマスマーク認定商品(認定番号 190030)。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
LLD+META+バイオマス10%
形状
平袋
厚さ(mm)
0.025
色
透明
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190030
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1ケース(10枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06125389GTM43
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする