バイオマス10% 容量表示 70L
環境に配慮したバイオマス10%配合、容量(サイズ)表示付きポリ袋
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.025mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
袋本体に1枚ずつサイズ(容量)が印刷されている白半透明タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を10%配合した、環境にやさしいゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- HD+バイオマス10%
- 形状
- 平袋
- 厚さ(mm)
- 0.025
- 色
- 白半透明
- 縦(mm)
- 900
- 横(mm)
- 800
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バイオマスマーク
- 認定
- バイオマスマーク認定番号
- 130017
- バイオマス配合率(%)
- 【バイオマス】10
- 内容量
- 1ケース(10枚×40冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋本体の印刷面及びパッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























