プライスター複合2層 90L
よく伸びて破れにくい複合2層タイプのポリ袋
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.040mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LLDPE)と引張り強度に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)を貼り合わせた2層構造。
2枚のフィルムを貼り合わせた複合2層タイプ(HDPE+LLDPE)のため、強度が大幅アップ!
よく伸びて、破れにくく、つめこみOK。使いやすいゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- HD/LLD
- 形状
- 平袋
- 厚さ(mm)
- 0.04
- 色
- 紺
- 縦(mm)
- 1000
- 横(mm)
- 900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(10枚×20冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























