曜日別特売

プライスター複合3層 20L

プライスター複合3層 20L - ジャパックス

よく伸びて破れにくい複合3層タイプのポリ袋
20Lのごみ箱に適した横520mmx縦600mm、厚み0.025mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LLDPE)を引張り強度に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)で挟み込んだ3層構造。
3枚のフィルムを貼り合わせた複合3層タイプ(HDPE+LLDPE+HDPE)のため、強度が大幅アップ!
よく伸びて、破れにくく、つめこみOK。使いやすいゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。

材質
HD/LLD/HD
形状
平袋
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
縦(mm)
600
横(mm)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10枚×30冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06126999PS23
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする