メガティッシュ L(12号)エコ
ティッシュのように1枚ずつ簡単に取り出せるBOXポリ袋(規格袋)
BOXタイプ 12号 (L)サイズ、横230mmx縦340mm、厚み0.007mmの規格袋(ポリ袋)です。
1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプの箱入りポリ袋(規格袋)です。大容量1000枚入り。
様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える半透明タイプのポリ袋(規格袋)です。
大きさの目安としては、A4用紙が入るサイズです。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるポリ袋(規格袋)です。
飲食店、工場、店舗、レストラン、スーパー、病院、ホテル、ゴルフ場など幅広い場面で活用できます。
食品衛生法適合商品です。
- 材質
- HDPE
- 形状
- 平袋
- 厚さ(mm)
- 0.007
- 色
- 半透明
- 縦(mm)
- 340
- 横(mm)
- 230
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(1000枚×12冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。箱に異常が無くても中の袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※パッケージ(包装)は紙材のため、取出し口開封時に、ミシン目部分より紙粉がまれに製品に付着することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























