メガライナー大型ポリ袋 再生40%(マチ付き)
環境にやさしい再生原料40%使用 ダストカートや大型のごみ箱、トレー回収などに適したポリ袋
大型ポリ袋 メガライナー、特大サイズ、横1500mm(仕上幅1000mm+マチ500mm)x縦1200mm、厚み0.020mmの マチ付き タイプです。
大型のごみ箱、ペットボトル や 牛乳パック、食品トレー 等、資源物 の 分別回収用、保管 や 収納、カバー用 など多目的に使えます。
高密度ポリエチレン を主に使用しており、シャカシャカ ( カサカサ )した材質です。
縦の引っ張り強度 に優れ、厚みを薄くしても 強度 のある ゴミ袋 ( ポリ袋 )です。
再生原料 ( 再生プラスチック )を 40%配合 しており、環境にやさしい ゴミ袋(ポリ袋)です。
グリーン購入法 適合商品 となります。
ビル清掃、外食産業、スーパー等の小売店、工場や倉庫、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- HD+META+再生原料40%
- 形状
- マチ付き
- 厚さ(mm)
- 0.02
- 色
- 半透明
- 縦(mm)
- 1200
- 横(mm)
- 1500(1000+500)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 再生材使用率(%)
- 40
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1ケース(10枚×20冊)
注意
※この袋は、お子様にとって窒息などの危険が伴うものです。お子様の手の届かないところに保管してください。※火のそば、ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※水気を多く含んだものをいれると、マチの部分から水分が漏れる場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※再生原料(再生プラスチック)を使用しているため色ムラや質感、強度等にばらつきが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























