曜日別特売

ロールポリ袋 S 約5L

ロールポリ袋 S 約5L - ジャパックス

ごみ箱の底に置いたまま使えるロールタイプのゴミ袋(シャカシャカ タイプ)
ごみ箱用ロール ポリ袋 Sサイズ(5L)、横360mm(仕上幅180mm+マチ180mm)x縦360mm、厚み0.013mm のゴミ袋(ポリ袋)です。
5Lくらいまでの小さなごみ箱に対応できる商品です。丸底タイプのためごみ箱にフィットしやすくなっています。
コンパクトなロール状となっているので、ごみ箱の底に置いたまま使える ミシン目付き ロールポリ袋(ゴミ袋)です。
底に置いたロールから引き出してごみ箱に簡単に設置できます。
ゴミがいっぱいになったら袋を引き上げ、下部のミシン目をカット。次の袋が簡単にセットできます。
中が少し見えにくい乳白タイプのポリ袋(ゴミ袋)です。
室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
HDPE
形状
ロール(丸底)
厚さ(mm)
0.013
色
乳白半透明
縦(mm)
360
横(mm)
360(180+180)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(20枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06125651RMH01
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする