ロールポリ袋 手付き L 約12~15L
ごみ箱の底に置いたまま使えるロールタイプの手付きゴミ袋(シャカシャカ タイプ)
ごみ箱用ロール 手付きポリ袋 Lサイズ(12L~15L)、横480mm(仕上幅240mm+マチ240mm)x縦680mm、厚み0.013mm のゴミ袋(ポリ袋)です。
縦寸を長くして、ごみ箱の縁にセットしやすくした 結んで運べる手付きタイプのロールポリ袋(ゴミ袋)です。
12L~15Lくらいまでの小さなごみ箱に対応できる商品です。丸底タイプのためごみ箱にフィットしやすくなっています。
コンパクトなロール状となっているので、ごみ箱の底に置いたまま使える ミシン目付き ロールポリ袋(ゴミ袋)です。
底に置いたロールから引き出してごみ箱に簡単に設置できます。
ゴミがいっぱいになったら袋を引き上げ、下部のミシン目をカット。次の袋が簡単にセットできます。
中が少し見えにくい乳白タイプのポリ袋(ゴミ袋)です。
室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- HDPE
- 形状
- ロール(手付き、丸底)
- 厚さ(mm)
- 0.013
- 色
- 乳白半透明
- 縦(mm)
- 680
- 横(mm)
- 480(240+240)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(20枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※持ち手を強く引っ張ると、裂ける場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























