半透明手付き 10~15L
室内のごみ用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使える手付きポリ袋(シャカシャカ タイプ)
手付きポリ袋 10L~15L、横450mm(仕上幅300mm+マチ150mm)x縦550mm、厚み0.020mm の ゴミ袋 です。
結んで運べる便利な手付きポリ袋(ゴミ袋)。レジ袋型のゴミ袋です。
中が透ける半透明タイプ(無着色)の手付きポリ袋(ゴミ袋)です。
マチ付きタイプのため底が平らになり、ごみ箱にフィットしやすくなっています。
室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- HDPE
- 形状
- 手付き
- 厚さ(mm)
- 0.02
- 色
- 半透明
- 縦(mm)
- 550
- 横(mm)
- 450(300+150)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(20枚×30冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※水気を多く含んだものをいれると、マチ部分から水分が漏れる場合がありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※持ち手を強く引っ張ると、裂ける場合がありますのでご注意ください。
※製造工程上、袋のシール下部に小さな切れ込みが入る場合もありますが、製品の使用には支障ございません。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
取っ手付きポリ袋 の新着商品
カテゴリ


























