外袋入り 傘袋(バイオマス25%)
雨の日の必需品、濡れた傘を入れておくカサ袋(バイオマス25%配合タイプ)
雨の日の必需品、ひも付きのカサ袋。横120mm x 縦750mm、厚み0.012mm、半透明の使い捨て傘袋(長傘用)です。
植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を25%配合した傘袋です(日本バイオプラスチック協会、登録番号 684)。
グリーン購入法適合商品となります。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ひもが付いているのでフック等に引っ掛けやすく、ミシン目入りなので簡単に1枚ずつ取れます。
店舗やオフィス、ご家庭でも。雨に濡れた傘を入れておくポリ袋です。
傘以外にも長い物の収納用として、使用済みの紙コップ等の処理用として、赤ちゃんのオムツ処理用などアイデア次第で多目的に使えます。
非食品用です。
- バイオマス配合率(%)
- 【バイオマス】25
【バイオマスプラマーク】25
- 材質
- HD+バイオマス25%
- 形状
- 平袋(吊下げひも付き)
- 厚さ(mm)
- 0.012
- 色
- 半透明
- 縦(mm)
- 750
- 横(mm)
- 120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- バイオマスマーク
- 認定
- バイオマスマーク認定番号
- 684
- バイオマスプラ(BP)マーク
- 認定
- 内容量
- 1ケース(100枚×50冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























