曜日別特売

業務用MAX45L BOX省資源

業務用MAX45L BOX省資源 - ジャパックス

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
収納に便利な箱入り。棚に置いたり、引き出しの中、ちょっとした隙間など狭いスペースにもスッキリ収納できます。
箱入りだから重ねて置いても、立て掛けて置いても1枚ずつ簡単に取り出せます。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
HDPE
形状
平袋
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(100枚×12冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※パッケージ(包装)は紙材のため、取出し口開封時に、ミシン目部分より紙粉がまれに製品に付着することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06126238SB53
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする