フジ ゴミ袋 LD+META 透明 90L 厚さ0.04mm FXM93
メタロセン配合強化タイプの透明ゴミ袋 90Lです。
1袋に10枚入りです。
柔軟性があり破れにくい低密度ポリエチレンを使用しています。
- 材質
- LD+META
- 厚さ(mm)
- 0.04
- 色
- 透明
- 1枚の寸法(mm)
- 約 横900×縦1000
- 内容量
- 1セット(10枚×90個)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ








