曜日別特売

手曲鋸

手曲鋸 - 現場屋

刃渡り390mmの長尺刃で、大きな引き幅を取りながら生木を切断できます。
木製グリップで握り位置を調整しながら作業できます。
高級炭素工具鋼と熱処理により、切れ味と耐久性を高めています。

用途
生木の切断に。
材質
鋸/炭素工具鋼SK-85、グリップ/木、鋲/鉄
質量(g)
270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×160×670
刃渡り(mm)
390
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137867INK-0726
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする