現場屋
折込鋸 断熱材切 替え刃
対応本体の交換用替え刃です。
切れ味が低下した刃を交換し、本体を継続して使用できます。
高級炭素工具鋼と熱処理により、切れ味と耐久性を高めています。
用途
段ボール、断熱材、発泡スチロール、ロープの切断に。
適合本体
INK-0612
材質
鋸/炭素工具鋼SK-85
質量(g)
45
タイプ
替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×45×265
刃渡り(mm)
210
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137831
INK-0613
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください