フルハーネス”レヴォハーネス”(ランヤード2本タイプ)
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- 色
- 黒・赤
- ベルト幅(mm)
- 45
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































