フルハーネス”飛燕ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ)

フルハーネス”飛燕ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”飛燕ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”飛燕ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
種別
ランヤード:タイプ1
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード
シングルランヤードタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
胴ベルト(W×L)(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156661TH506TR93SVOTDGSR23JANBX627-576150×1100100
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158700TH506TR93SVOTDGLL130KR23JANBX627-417850×1600130
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする