フルハーネス”黒影ハーネス”(巻取式ランヤード2本タイプ)
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- 色
- ダークグレー
- ベルト幅(mm)
- 45
- ベルト
- 腿ベルト:水平型
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

































