フルハーネス飛燕 コルトリトラ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- 仕様
- 胴ベルトタイプ:アルミスライドバックル
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 色
- ダークグレー
- ベルト幅(mm)
- 45
- 種類
- ランヤード:コルトリトラ
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト
- 背中ベルト:Y型、腿ベルト:水平型
- フック口開き(mm)
- 50
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1500
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 18
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 胴ベルト
- 胴ベルト付(アルミスライドバックル)
- ランヤード
- シングルランヤードタイプ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ





























