曜日別特売

レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 黒・赤 胸D環付き

レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 黒・赤 胸D環付き - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 黒・赤 胸D環付き - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 黒・赤 胸D環付き - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
色
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
ベルト
腿ベルト:V型
胸ベルト幅(mm)
45
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152601TH508OTOH93SVOTBKRMR23JANBX100
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156539TH508OTOH93SVOTBKRLL130KR23-130
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157537TH508OTOH93SVOTBKRSR23JANBX100
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162042TH508OTOH93SVOTBKRLR23JANBX100
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする