レヴォハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 色
- 黒・赤
- ベルト幅(mm)
- 45
- ベルト
- 腿ベルト:V型
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 胸ベルト幅(mm)
- 45
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ




























