曜日別特売

小町ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ

小町ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)小町ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)小町ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)小町ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)小町ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)

身体に合せて胸ベルトが調整できる、安全と快適を実現した女性のためのフルハーネス。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
30
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ベルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TH509GB99OTBLKMR26JANBX 0615234806152348TH509GB99OTBLKMR26JANBX627-5763黒背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
TH-509-GB99-OT-R-M-R26-JAN-BX 0615732706157327TH-509-GB99-OT-R-M-R26-JAN-BX629-4589赤背中ベルト:X型、腿ベルト:V型、胴ベルトなし
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
TH509GB93SVOTRMR26JANBX 0616024006160240TH509GB93SVOTRMR26JANBX627-2560赤背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
TH509GB93SVOTBLKMR26JANBX 0616184106161841TH509GB93SVOTBLKMR26JANBX627-5691黒背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする