曜日別特売

黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ

黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
腿ベルト:水平型
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
胴ベルトなし(着脱可能)
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157781TH-504-2CR93SV-OT-DG-L-2R23-BX
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする