曜日別特売

コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ

コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、工具が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
巻取形式
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
腿バックル
ワンタッチ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06155069TH-502-2CR93SV-OT-P-L-2R23-BX425-0926パープル50×1400
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155148TH-502-2CR93SV-OT-P-M-2R23-BX274-7142パープル50×1200
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158831TH-502-2CR93SV-OT-OR-M-2R23-BX253-7860オレンジ50×1200
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159671TH-502-2CR93SV-OT-OR-L-2R23-BX253-7863オレンジ50×1400
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする