曜日別特売

コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)

コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
種別
ランヤード:タイプ1
ベルト幅(mm)
45
ベルト
腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
30
胴ベルト
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
ランヤード
ツインランヤードタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151332TH502TRNV93SVOTORM2R23JANBX627-4211オレンジ50×1200
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159969TH502TRNV93SVOTORL2R23JANBX627-4099オレンジ50×1400
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161877TH502TRNV93SVOTPL2R23JANBX627-4113パープル50×1400
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163478TH502TRNV93SVOTPM2R23JANBX627-2546パープル50×1200
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする