コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き Gブレード(黒) オレンジ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- 色
- オレンジ
- ベルト幅(mm)
- 45
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト
- 胴ベルト付(ワンタッチバックル)
- フック口開き(mm)
- 50
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1650
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 11
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 腿バックル
- ワンタッチ
- ランヤード
- ツインランヤードタイプ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ





























