曜日別特売

スマートインジケータ:SIシリーズ

スマートインジケータ:SIシリーズ - azbil(旧:山武)

LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。
コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。
汎用アナログ入力に対応:DC4-20mA、1-5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。

用途
プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。
制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。
簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。
工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06166689SIC2CRY33XD
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする